WAGO ITALIA SRL - WAG2006-499 PONTICELLO DI RIDUZIONE GRIGIO CHIARO - 2006-499

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello di riduzione
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare (Passo) - 6.5 mm
Colore - Grigio
Confezione
25 PZ
EAN
7449079567770
Codice prodotto
WAG2006-499
Cod. produttore
2006-499
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello di riduzione
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare (Passo):
6.5 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì