AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2006-1681 MORSETTO CON FUSIBILE PER 2 CONDUTTORI P - 2006-1681

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Altri

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 500...500 V

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4050821181729

Codice prodotto

WAG2006-1681

Cod. produttore

2006-1681

Produttore

WAG

Tipo di inserto portafusibile:

Altri

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Inseribile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:

500...500 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:

AC

Tipo di segnalatore di guasto:

Nessuno

Colore:

Grigio

Tensione nominale:

500 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

30 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Profondità:

96.3 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

7.5 mm

Morsetto con fusibile per 2 conduttori; per fusibili a lama da automobile; con opzione per prova; senza indicazione di fusibile guasto; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grigio