WAGO ITALIA SRL - WAG2006-1207 MORSETTO DI TERRA PER 2 CONDUTTORI VERDE - 2006-1207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - sì
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1...10 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
4017332999670
Codice prodotto
WAG2006-1207
Cod. produttore
2006-1207
Produttore
WAG
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
sì
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...10 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...6 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...6 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Altezza:
57.4 mm
Larghezza:
7.5 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
57.5 mm



