WAGO ITALIA SRL - WAG2004-1294 PIASTRA DI SEPARAZIONE SPESSA 2 MM, ARAN - 2004-1294

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - no
Colore - Arancione
Spessore - 2 mm
A scatto - sì
Confezione
100 PZ
EAN
7449079563819
Codice prodotto
WAG2004-1294
Cod. produttore
2004-1294
Produttore
WAG
Piastra terminale:
no
Separatore:
no
Colore:
Arancione
Spessore:
2 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra di separazione; spessore 2 mm; sporgente; arancione


