AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2003-7640 MOR. PER INSTALLAZIONE A PIU PIANI CON S

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di linee - 2

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

2000002836353

Codice prodotto

WAG2003-7640

Cod. produttore

2003-7640

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Numero di linee:

2

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...4 mm²

Con contatto di neutro sezionabile (a slitta):

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.75...2.5 mm²

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.25...2.5 mm²

Con contatto di terra (PE):

no

Necessaria piastra di chiusura:

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Con contatto di neutro (N):

Altezza:

96 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Profondità:

42.3 mm

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

5.2 mm

Colore base:

Grigio

Morsetto per installazione a più piani; con slot operativi; 2,5 mm²; con cursore sezionatore del neutro; NT/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio