AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-992 PIASTRA TERMINALE PER MORSETTI FUSIBILAT - 2002-992

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-992 PIASTRA TERMINALE PER MORSETTI FUSIBILAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Arancione

  • Spessore - 2 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449079563604

Codice prodotto

WAG2002-992

Cod. produttore

2002-992

Produttore

WAG

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Arancione

Spessore:

2 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.