AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-541 PIASTRA TERMINALE PER CONNETTORE TOPJOB

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-541 PIASTRA TERMINALE PER CONNETTORE TOPJOB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 1.5 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

2000002307655

Codice prodotto

WAG2002-541

Cod. produttore

2002-541

Produttore

WAG

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

1.5 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra terminale; per connettore modulare TOPJOB®S; spessore 1,5 mm; grigio