WAGO ITALIA SRL - WAG2002-476 PONTICELLO A PASSO GRIGIO CHIARO - 2002-476

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello a passo isolato
Numero di morsetti ponticellati - 6
Corrente nominale In - 25 A
Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm
Colore - Grigio
Confezione
25 PZ
EAN
2000002716501
Codice prodotto
WAG2002-476
Cod. produttore
2002-476
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello a passo isolato
Numero di morsetti ponticellati:
6
Corrente nominale In:
25 A
Dimensione modulare (Passo):
5.2 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì