AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-475 PONTICELLO A PASSO GRIGIO CHIARO

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-475 PONTICELLO A PASSO GRIGIO CHIARO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello a passo isolato

  • Numero di morsetti ponticellati - 5

  • Corrente nominale In - 25 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4055143692281

Codice prodotto

WAG2002-475

Cod. produttore

2002-475

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello a passo isolato

Numero di morsetti ponticellati:

5

Corrente nominale In:

25 A

Dimensione modulare (Passo):

5.2 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

400 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello a passo; 5 poli; isolato; grigio chiaro