AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-405/000-006 PONTICELLO BLU

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-405/000-006 PONTICELLO BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 5

  • Corrente nominale In - 25 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm

  • Colore - Blu

Confezione

  • 25 PZ

EAN

2000001165287

Codice prodotto

WAG2002-405/000-006

Cod. produttore

2002-405/000-006

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

5

Corrente nominale In:

25 A

Dimensione modulare (Passo):

5.2 mm

Colore:

Blu

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello; 5 poli; isolato; blu