AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-2417 MORS. PASSANTE/DI TERRA PER 4 CONDUTTORI - 2002-2417

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...4 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) -

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.75...4 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449071754406

Codice prodotto

WAG2002-2417

Cod. produttore

2002-2417

Produttore

WAG

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.25...2.5 mm²

Colore:

Altri

Numero di piani:

2

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.75...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Altezza:

105.1 mm

Larghezza:

5.2 mm

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

52.1 mm

Morsetto a due piani per 4 conduttori; Morsetto per conduttore di terra / passante; 2,5 mm²; PE/N; senza portaetichette; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio