WAGO ITALIA SRL - WAG2002-2207 MORSETTO A DUE PIANI MORSETTO DI TERRA P - 2002-2207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...4 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.75...4 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4044918691147
Codice prodotto
WAG2002-2207
Cod. produttore
2002-2207
Produttore
WAG
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...4 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...2.5 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
2
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.75...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Altezza:
69.7 mm
Larghezza:
5.2 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
70 mm



