WAGO ITALIA SRL - WAG2002-1492 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 0, - 2002-1492

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - sì
Colore - Arancione
Spessore - 0.8 mm
A scatto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4055143234245
Codice prodotto
WAG2002-1492
Cod. produttore
2002-1492
Produttore
WAG
Piastra terminale:
sì
Separatore:
sì
Colore:
Arancione
Spessore:
0.8 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale e intermedia; spessore 0,8 mm; arancione


