AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2001-409 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2001-409

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2001-409 PONTICELLO GRIGIO CHIARO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 9

  • Corrente nominale In - 18 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 4.2 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8001024141115

Codice prodotto

WAG2001-409

Cod. produttore

2001-409

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

9

Corrente nominale In:

18 A

Dimensione modulare (Passo):

4.2 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello; 9 poli; isolato; grigio chiaro