WAGO ITALIA SRL - WAG2001-408 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2001-408

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 8
Corrente nominale In - 18 A
Dimensione modulare (Passo) - 4.2 mm
Colore - Grigio
Confezione
25 PZ
EAN
8001024141009
Codice prodotto
WAG2001-408
Cod. produttore
2001-408
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
8
Corrente nominale In:
18 A
Dimensione modulare (Passo):
4.2 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì