WAGO ITALIA SRL - WAG2001-1301 MORSETTO PASSANTE PER 3 CONDUTTORI 1,5 M - 2001-1301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 18 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...2.5 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4017332998628
Codice prodotto
WAG2001-1301
Cod. produttore
2001-1301
Produttore
WAG
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
18 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.75...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
3
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
4.2 mm
Altezza:
59.2 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
59.5 mm



