AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2000-511 MODULO DI TEST A INNESTO TIPO L TOPJOB S - 2000-511

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2000-511 MODULO DI TEST A INNESTO TIPO L TOPJOB S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore maschio

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 13.5 A

  • Numero di poli - 1

  • Sezione conduttore collegabile - 0.14...1 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

2000001296004

Codice prodotto

WAG2000-511

Cod. produttore

2000-511

Produttore

WAG

Modello:

Connettore maschio

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Corrente nominale In:

13.5 A

Numero di poli:

1

Sezione conduttore collegabile:

0.14...1 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...0.75 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

1

Ampliabile:

Modulo di test a innesto tipo L TOPJOB®S; modulare; per slot per contatto con ponticello; 1 polo; 1,00 mm²; grigio