AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2000-2202 MORSETTO A DUE PIANI MORSETTO PASSANTE/P

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 13.5 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...1.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

2000001448731

Codice prodotto

WAG2000-2202

Cod. produttore

2000-2202

Produttore

WAG

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

13.5 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...1.5 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...0.75 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

3.5 mm

Altezza:

69.7 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

51.7 mm

Morsetto a due piani; Morsetto passante/passante; N/L; senza portaetichette; Ingresso conduttore blu piano inferiore; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grigio