VORTICE - VOR0000090024 VORT ANTIFUMO 2000 EVO - 0000090024
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010300900247
Codice prodotto
VOR0000090024
Cod. produttore
0000090024
Produttore
VOR
Unita monoblocco realizzata in lamiera d'acciaio zincata e verniciata di colore grigio integrante:l?elettronica di controllo con alimentatore ?switching?, in grado di gestire il controllo delle funzioni e della carica delle batterie tampone, segnalandoeventuali anomalie mediante LED posti sul pannello frontale;quattro accumulatori ermetici 12V, ad alta capacita, in grado di garantire un funzionamento autonomo del sistema di almeno 2 ore;un?elettroventola azionata da un motore AC sigillato, dotata di griglia con alette ad inclinazione regolabile per meglio soddisfare le diverse esigenze installative, progettata per assicurare il mantenimento delle condizioni di sovrappressione (+30 Pa) anche con tubazioni di piccolo diametro e di rilevante lunghezza.