AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000090018 KIT VARIO 300/12 - CO2 - 0000090018

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000090018 KIT VARIO 300/12 - CO2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 1050 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300900186

Codice prodotto

VOR0000090018

Cod. produttore

0000090018

Produttore

VOR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

1050 m³/h

Tensione nominale:

240 V

Diametro nominale:

390 mm

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Altri

Direzione:

Aspirazione / Espulsione

Modello:

Assiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Aspiratore civile, marca VORTICE S.P.A., modello VOR0000090018 - KIT VARIO 300 12 - CO2