VORTICE - VOR0000070909 EASY DRY MANUAL - 0000070909

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Potenza allacciata elemento riscaldante - 0...1800 W
Tipo di azionamento - Sistema a tasteggio
Grado di protezione (IP) - IPX4
Confezione
1 PZ
EAN
8010300709093
Codice prodotto
VOR0000070909
Cod. produttore
0000070909
Produttore
VOR
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Potenza allacciata elemento riscaldante:
0...1800 W
Tipo di azionamento:
Sistema a tasteggio
Grado di protezione (IP):
IPX4
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza allacciata ventola:
70...85 W
Rumorosità (in funzione):
61 dB
Portata d'aria:
135 m³/h
Classe di protezione:
II
Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:
no
Altezza:
346 mm
Larghezza:
265 mm
Profondità:
155 mm
Peso:
3.1 kg
Protezione antivandalo:
sì