VORTICE - VOR0000070201 CALDORE - 0000070201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Da parete / verticale
Colore - Grigio
Larghezza - 580 mm
Altezza - 415 mm
Circuito di protezione antigelo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010300702018
Codice prodotto
VOR0000070201
Cod. produttore
0000070201
Produttore
VOR
Metodo di montaggio:
Da parete / verticale
Colore:
Grigio
Larghezza:
580 mm
Altezza:
415 mm
Circuito di protezione antigelo:
sì
Profondità:
200 mm
Peso:
3.9 kg
Classe di protezione:
II
Numero di posizioni di commutazione:
3





