AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000061065 NORDIK ECO 200/80

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000061065 NORDIK ECO 200/80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300610658

Codice prodotto

VOR0000061065

Cod. produttore

0000061065

Produttore

VOR

Ventilatori da soffitto reversibili a risparmio energeticoVentilatori da soffitto reversibili per applicazioni residenziali e commerciali equipaggiati di motori EC (brushless), che assicurano bassi consumi (indicativamente pari alla metà di quelli di una tradizionale unità AC di pari potenza resa), e permettono la regolazione fine della velocità per adeguare la performance erogata alle specifiche esigenze del momento.