VORTICE - VOR0000061046 NORDIK MIO - 0000061046

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Da tavolo
Colore - Bianco
Larghezza - 218 mm
Diametro della girante - 200 mm
Profondità - 241 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010300610467
Codice prodotto
VOR0000061046
Cod. produttore
0000061046
Produttore
VOR
Modello:
Da tavolo
Colore:
Bianco
Larghezza:
218 mm
Diametro della girante:
200 mm
Profondità:
241 mm
Numero di velocità della ventola selezionabili:
1
Con protezione termica:
no
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Diametro cestino:
200 mm
Oscillazione:
sì


