VORTICE - VOR0000051550 TRA 450/500 (TELAIO CON RETE ANTINF.) - 0000051550

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza apertura - 530 mm
Altezza apertura - 530 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010300515502
Codice prodotto
VOR0000051550
Cod. produttore
0000051550
Produttore
VOR
Larghezza apertura:
530 mm
Altezza apertura:
530 mm
Telaio con rete - Da applicare al prodotto sul lato di aspirazione per proteggere le parti in movimento nel caso l’apparecchio sia installato in posizione accessibile (NORMA EN 294)



