AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000045781 VORT QBK HE COMFORT 315 4M - 0000045781

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000045781 VORT QBK HE COMFORT 315 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Motore a due velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Adatto per controllo elettronico - no

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300457819

Codice prodotto

VOR0000045781

Cod. produttore

0000045781

Produttore

VOR

Materiale (del corpo):

Alluminio

Motore a due velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Adatto per controllo elettronico:

no

Tensione di alimentazione:

230 V

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Temperatura massima dell'aria:

50 °C

Collegamento elettrico:

Cavo

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Collegamento:

Flangia

Volume d'aria con pressione 3:

2159 m³/h

Lunghezza:

565 mm

A poli invertibili:

no

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza a struttura silenziata e modulare, progettate per l’installazione nei condotti di ventilazione di locali commerciali ed industriali (bagni, uffici, laboratori, negozi, lavanderie, ristoranti, alberghi, bar), laddove il contenimento delle emissioni sonore irradiate costituisce un requisito essenziale.