AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000045777 VORT QBK HE SAL 560 4T - 0000045777

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000045777 VORT QBK HE SAL 560 4T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Adatto per controllo elettronico - no

  • Diametro canale - 558 mm

  • Motore a corrente continua - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300457772

Codice prodotto

VOR0000045777

Cod. produttore

0000045777

Produttore

VOR

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP55

Adatto per controllo elettronico:

no

Diametro canale:

558 mm

Motore a corrente continua:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Temperatura massima dell'aria:

50 °C

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Cavo

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Collegamento:

Flangia

Potenza assorbita:

2430 kW

Volume d'aria con pressione 3:

12358 m³/h

Azionamento indiretto:

no

Lunghezza:

870 mm

A poli invertibili:

no

Casse ventilanti autoportanti ad alta efficienza a struttura modulare, progettate per l’installazione nei condotti di ventilazione di locali commerciali ed industriali (bagni, uffici, laboratori, negozi, lavanderie, ristoranti, alberghi, bar).