VORTICE - VOR0000045772 VORT QBK HE SAL 315 4T - 0000045772

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Alluminio
Motore a due velocità - no
Grado di protezione (IP) - IP55
Adatto per controllo elettronico - no
Motore a corrente continua - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010300457727
Codice prodotto
VOR0000045772
Cod. produttore
0000045772
Produttore
VOR
Materiale (del corpo):
Alluminio
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Adatto per controllo elettronico:
no
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Temperatura massima dell'aria:
50 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Cavo
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Collegamento:
Flangia
Pressione 3:
2195 Pa
Potenza assorbita:
200 kW
Azionamento indiretto:
no
Lunghezza:
525 mm
A poli invertibili:
no


