AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000045269 VORT QBK-SAL KC T 355 - 0000045269

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000045269 VORT QBK-SAL KC T 355

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Motore a due velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Adatto per controllo elettronico - no

  • Tensione di alimentazione - 415 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300452692

Codice prodotto

VOR0000045269

Cod. produttore

0000045269

Produttore

VOR

Materiale (del corpo):

Altri

Motore a due velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Adatto per controllo elettronico:

no

Tensione di alimentazione:

415 V

Diametro canale:

355 mm

Motore a corrente continua:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Temperatura massima dell'aria:

120 °C

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Cavo

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro scatola:

355 mm

Collegamento:

Flangia

Potenza assorbita:

805 kW

Volume d'aria con pressione 3:

4420 m³/h

Azionamento indiretto:

no

Lunghezza:

590 mm

A poli invertibili:

no

Casse ventilanti per estrazione di aria calda, umida e inquinata da residui in sospensione. Involucri con struttura in profilati estrusi di alluminio UNI 9006, racchiusi da angolari in alluminio pressofuso. Pannelli sandwich di lamiera zincata, di spessore 23 mm in lamiera zincata 6/10, isolati mediante lana di roccia. Gruppi moto-ventilanti con giranti centrifughe a pale rovesce autopulenti direttamente accoppiate e dinamicamente bilanciate (standard ISO 1940).Motori ad induzione a 1 velocità, tutti in classe F ad eccezione dei codici 45278 e 45279 che sono in classe H,posizionati fuori dal flusso dell'aria e separati dalla girante mediante un pannello metallico, con alberi montati sucuscinetti a sfera e compatibili con la regolazione mediante dispositivi elettronici a variazione di tensione o adautotrasformatore. Bocchette di mandata a sezione rettangolare con possibilità di uscita circolare con apposito accessorio. Pannelli di ispezione con maniglia e chiave triangolare. Vassoi in acciaio zincato per la raccolta dell'acqua di condensa con pilette e dato cieco di chiusura per il drenaggio. Griglie anti-volatile in acciaio zincato a protezione motore. Temperature di esercizio comprese tra –20 e +70°C. Grado di protezione: IP55.