VORTICE - VOR0000045268 VORT QBK-SAL KC M 355 - 0000045268

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Altri
Motore a due velocità - no
Grado di protezione (IP) - IP55
Adatto per controllo elettronico - no
Tensione di alimentazione - 240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010300452685
Codice prodotto
VOR0000045268
Cod. produttore
0000045268
Produttore
VOR
Materiale (del corpo):
Altri
Motore a due velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Adatto per controllo elettronico:
no
Tensione di alimentazione:
240 V
Diametro canale:
355 mm
Motore a corrente continua:
no
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Temperatura massima dell'aria:
120 °C
Con protezione termica:
sì
Collegamento elettrico:
Cavo
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro scatola:
355 mm
Collegamento:
Flangia
Potenza assorbita:
770 kW
Volume d'aria con pressione 3:
4300 m³/h
Azionamento indiretto:
no
Lunghezza:
590 mm
A poli invertibili:
no


