AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000042228 MPC-E 404 M - 0000042228

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000042228 MPC-E 404 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a vuoto - 4800 m³/h

  • Motore a due velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IPX4

  • Adatto per controllo elettronico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300422282

Codice prodotto

VOR0000042228

Cod. produttore

0000042228

Produttore

VOR

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a vuoto:

4800 m³/h

Motore a due velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IPX4

Adatto per controllo elettronico:

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro canale:

400 mm

Motore a corrente continua:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Temperatura massima dell'aria:

70 °C

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro scatola:

418 mm

Volume d'aria con pressione 2:

0 m³/h

Collegamento:

Flangia

Pressione 3:

0 Pa

Potenza assorbita:

272 kW

Pressione 2:

0 Pa

Volume d'aria con pressione 3:

0 m³/h

Lunghezza:

330 mm

A poli invertibili:

no

Aspiratore elicoidale a media pressione intubato, struttura composta da due parti flangiate, assemblate mediante viti che consentono il collegamento a tubi normalizzati. Motore asincrono ad 1 velocità, in classe F, con albero montato su cuscinetti a sfera. Girante con pale a profilo alare in resina plastica ad alta resistenza e mozzi di alluminio pressofuso. Supporto motore in acciaio protetto da vernice epossipoliestere di colore nero. Temperatura di funzionamento -25/+70°C. Grado di protezione IPX4.