VORTICE - VOR0000042216 A-E 304 M - 0000042216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Flusso (portata aria) - 1583 m³/h
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1400 1/min
Modello - Espulsione
Confezione
1 PZ
EAN
8010300422169
Codice prodotto
VOR0000042216
Cod. produttore
0000042216
Produttore
VOR
Tensione nominale:
230 V
Flusso (portata aria):
1583 m³/h
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1400 1/min
Modello:
Espulsione
Grado di protezione (IP):
IP54
Temperatura del fluido:
0...50 °C
Diametro nominale:
300 mm
Serranda:
Nessuno




