AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000042204 MP 304 M - 0000042204

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000042204 MP 304 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220 V

  • Flusso (portata aria) - 2200 m³/h

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 1400 1/min

  • Modello - Espulsione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300422046

Codice prodotto

VOR0000042204

Cod. produttore

0000042204

Produttore

VOR

Tensione nominale:

220 V

Flusso (portata aria):

2200 m³/h

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

1400 1/min

Modello:

Espulsione

Grado di protezione (IP):

IP55

Temperatura del fluido:

0...70 °C

Diametro nominale:

300 mm

Serranda:

Nessuno

Ventilatori assiali industriali da parete, disponibili in diversi diametri ed in versione mono e trifase, particolarmente adatti per la ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante il boccaglio di aspirazione, la griglia di sicurezza, posta sul lato motore, comprensivo di scatola cablaggi e la girante.