VORTICE - VOR0000042112 MHP 636 T (B:6) 0,37KW 30 - 0000042112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Flusso (portata aria) - 9827 m³/h
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 900 1/min
Modello - Espulsione
Confezione
1 PZ
EAN
8010300421124
Codice prodotto
VOR0000042112
Cod. produttore
0000042112
Produttore
VOR
Tensione nominale:
400 V
Flusso (portata aria):
9827 m³/h
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
900 1/min
Modello:
Espulsione
Grado di protezione (IP):
IP55
Temperatura del fluido:
0...60 °C
Diametro nominale:
630 mm
Serranda:
Nessuno


