AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000040628 EHP 504 T

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000040628 EHP 504 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Flusso (portata aria) - 9320 m³/h

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 1440 1/min

  • Modello - Espulsione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300406282

Codice prodotto

VOR0000040628

Cod. produttore

0000040628

Produttore

VOR

Tensione nominale:

400 V

Flusso (portata aria):

9320 m³/h

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

1440 1/min

Modello:

Espulsione

Grado di protezione (IP):

IP55

Temperatura del fluido:

0...60 °C

Diametro nominale:

655 mm

Serranda:

Nessuno

Aspiratori elicoidaliVentilatori assiali industriali da parete di ridotto spessore, di diametro compreso tra 250 e 560 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante la griglia di sicurezza posta sul lato motore, il motore comprensivo di scatola cablaggi e la girante.