AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000040613 EHP 456 M - 0000040613

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000040613 EHP 456 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Flusso (portata aria) - 4710 m³/h

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 920 1/min

  • Modello - Espulsione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300406138

Codice prodotto

VOR0000040613

Cod. produttore

0000040613

Produttore

VOR

Tensione nominale:

230 V

Flusso (portata aria):

4710 m³/h

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

920 1/min

Modello:

Espulsione

Grado di protezione (IP):

IP55

Temperatura del fluido:

0...50 °C

Diametro nominale:

576 mm

Serranda:

Nessuno

Aspiratori elicoidaliVentilatori assiali industriali da parete di ridotto spessore, di diametro compreso tra 250 e 560 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante la griglia di sicurezza posta sul lato motore, il motore comprensivo di scatola cablaggi e la girante.