AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000040607 EHP 304 M - 0000040607

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000040607 EHP 304 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Flusso (portata aria) - 2200 m³/h

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 1370 1/min

  • Modello - Espulsione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300406077

Codice prodotto

VOR0000040607

Cod. produttore

0000040607

Produttore

VOR

Tensione nominale:

230 V

Flusso (portata aria):

2200 m³/h

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

1370 1/min

Modello:

Espulsione

Grado di protezione (IP):

IP55

Temperatura del fluido:

0...50 °C

Diametro nominale:

404 mm

Serranda:

Nessuno

Aspiratori elicoidaliVentilatori assiali industriali da parete di ridotto spessore, di diametro compreso tra 250 e 560 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante la griglia di sicurezza posta sul lato motore, il motore comprensivo di scatola cablaggi e la girante.