AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000040601 ELP 254 M - 0000040601

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000040601 ELP 254 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Flusso (portata aria) - 575 m³/h

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 1370 1/min

  • Modello - Espulsione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300406015

Codice prodotto

VOR0000040601

Cod. produttore

0000040601

Produttore

VOR

Tensione nominale:

230 V

Flusso (portata aria):

575 m³/h

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

1370 1/min

Modello:

Espulsione

Grado di protezione (IP):

IP42

Temperatura del fluido:

0...50 °C

Diametro nominale:

370 mm

Serranda:

Nessuno

Aspiratori elicoidaliVentilatori assiali industriali da parete di ridotto spessore, di diametro compreso tra 200 e 350 mm, disponibili in versione monofase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali ed industriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma quadrata ed integrante la griglia di sicurezza posta sul lato motore, il motore comprensivo di scatola cablaggi e la girante.