AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000040319 E 506 T ATEX II 2G/D H T3/125 C X GB/DB - 0000040319

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400...400 V

  • Frequenza - 50...50 Hz

  • Volume d'aria a vuoto - 3823 m³/h

  • Diametro nominale canale - 500 mm

  • Posizione di installazione - Parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300403199

Codice prodotto

VOR0000040319

Cod. produttore

0000040319

Produttore

VOR

Tensione nominale:

400...400 V

Frequenza:

50...50 Hz

Volume d'aria a vuoto:

3823 m³/h

Diametro nominale canale:

500 mm

Posizione di installazione:

Parete

Potenza assorbita:

166 kW

Materiale (del corpo):

Acciaio

Temperatura del fluido:

-20...40 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del canale:

500 mm

Altezza del condotto:

500 mm

Per zona ATEX atmosfera gas:

2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

22

Gruppo dell'apparecchio secondo la direttiva 94/9/CE:

II

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 2

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Protezione ATEX polvere, cat. 2

Classe di temperatura secondo la direttiva 94/9/CE:

T 3

Temperatura massima superficiale dell’apparecchiatura (Classe di temperatura T):

135 °C

• Temperatura di funzionamento continuo compresa tra -20°C e + 40°C.• Motori asincroni a induzione certificati ATEX.• Giranti con mozzo in alluminio e pale in materiale plastico.• Telai con boccaglio e retina realizzati in lamiera di acciaio,con doppio rivestimento superfi ciale.• Retine sulla bocca di mandata in filo d'acciaio zincato, con doppio rivestimento superficiale.• Nei modelli monofase il condensatore è alloggiato in una custodia a prova di esplosione.• Pressacavi in metallo per la connessione elettrica certificati ATEX.• Tutte le parti verniciate sono trattate con una mano di fondo protettivo e una mano di fi nitura in vernice poliuretanica.• Grado di protezione: IP65.• Isolamento: Classe I • Costruiti in conformità alla norma di progettazionedi ventilatori che operano in atmosfere potenzialmente esplosive EN 14986. • Certifi cato IMQ 10 ATEX 030 X.