AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000040306 E 404 M ATEX II 2G/D H T3/125 C X GB/DB - 0000040306

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000040306 E 404 M ATEX II 2G/D H T3/125 C X GB/DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Frequenza - 50...50 Hz

  • Volume d'aria a vuoto - 3550 m³/h

  • Diametro nominale canale - 400 mm

  • Posizione di installazione - Parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300403069

Codice prodotto

VOR0000040306

Cod. produttore

0000040306

Produttore

VOR

Tensione nominale:

230...230 V

Frequenza:

50...50 Hz

Volume d'aria a vuoto:

3550 m³/h

Diametro nominale canale:

400 mm

Posizione di installazione:

Parete

Potenza assorbita:

294 kW

Materiale (del corpo):

Acciaio

Temperatura del fluido:

-20...40 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del canale:

400 mm

Altezza del condotto:

400 mm

Per zona ATEX atmosfera gas:

2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

22

Gruppo dell'apparecchio secondo la direttiva 94/9/CE:

II

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 2

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Protezione ATEX polvere, cat. 2

Classe di temperatura secondo la direttiva 94/9/CE:

T 3

Temperatura massima superficiale dell’apparecchiatura (Classe di temperatura T):

135 °C

Aspiratore elicoidale per ambienti ad atmosfera potenzialmente esplosiva. Telaio con boccaglio e retina realizzati in lamiera di acciaio, decapata e fosfatata, trattata con una mano di fondo di vernice epossidica; la finitura di colore grigio bucciato è ottenuta applicando una mano di vernice in polvere di poliuretano rinforzato con cottura in forno.Motore asincrono monofase, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, a doppio schermo di protezione, costruito con accorgimenti e materiali idonei all’impiego in ambienti caratterizzati da atmosfere potenzialmente esplosive secondo le Ex Protection EN 60079-0; EN 60079-7; EN 61241-0; EN 61241-1. Girante con mozzo in alluminio e pale in poliammide antistatico caricato con fibre di vetro. Ventoladi raffreddamento in alluminio. Pressacavi in metallo per la connessione elettrica. IP65