VORTICE - VOR0000040302 E 304 M ATEX II 2G/D H T3/125 C X GB/DB - 0000040302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Frequenza - 50...50 Hz
Volume d'aria a vuoto - 1600 m³/h
Diametro nominale canale - 300 mm
Posizione di installazione - Parete
Confezione
1 PZ
EAN
8010300403021
Codice prodotto
VOR0000040302
Cod. produttore
0000040302
Produttore
VOR
Tensione nominale:
230...230 V
Frequenza:
50...50 Hz
Volume d'aria a vuoto:
1600 m³/h
Diametro nominale canale:
300 mm
Posizione di installazione:
Parete
Potenza assorbita:
175 kW
Materiale (del corpo):
Acciaio
Temperatura del fluido:
-20...40 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza del canale:
300 mm
Altezza del condotto:
300 mm
Per zona ATEX atmosfera gas:
2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
22
Gruppo dell'apparecchio secondo la direttiva 94/9/CE:
II
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 2
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Protezione ATEX polvere, cat. 2
Classe di temperatura secondo la direttiva 94/9/CE:
T 3
Temperatura massima superficiale dell’apparecchiatura (Classe di temperatura T):
135 °C