AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000040301 E 254 M ATEX II 2G/D H T3/125 C X GB/DB

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Frequenza - 50...50 Hz

  • Volume d'aria a vuoto - 1040 m³/h

  • Diametro nominale canale - 250 mm

  • Posizione di installazione - Parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300403014

Codice prodotto

VOR0000040301

Cod. produttore

0000040301

Produttore

VOR

Tensione nominale:

230...230 V

Frequenza:

50...50 Hz

Volume d'aria a vuoto:

1040 m³/h

Diametro nominale canale:

250 mm

Posizione di installazione:

Parete

Potenza assorbita:

167 kW

Materiale (del corpo):

Acciaio

Temperatura del fluido:

-20...40 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del canale:

250 mm

Altezza del condotto:

250 mm

Per zona ATEX atmosfera gas:

2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

22

Gruppo dell'apparecchio secondo la direttiva 94/9/CE:

II

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 2

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Protezione ATEX polvere, cat. 2

Classe di temperatura secondo la direttiva 94/9/CE:

T 3

Temperatura massima superficiale dell’apparecchiatura (Classe di temperatura T):

135 °C

• Temperatura di funzionamento continuo compresa tra -20°C e + 40°C.• Motori asincroni a induzione certifi cati ATEX.• Giranti con mozzo in alluminio e pale in materiale plastico.• Telai con boccaglio e retina realizzati in lamiera di acciaio,con doppio rivestimento superfi ciale.• Retine sulla bocca di mandata in fi lo d'acciaio zincato, con doppio rivestimento superfi ciale.• Pressacavi in metallo per la connessione elettrica certificati ATEX.• Tutte le parti verniciate sono trattate con una mano di fondo protettivo e una mano di finitura in vernice poliuretanica. • Grado di protezione: IP65.• Isolamento: Classe I • Costruiti in conformità alla norma di progettazione diventilatori che operano in atmosfere potenzialmente esplosive EN 14986.• Certifi cato IMQ 10 ATEX 030 X.