VORTICE - VOR0000030351 C 10/2 T - 0000030351

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso (portata aria) - 270 m³/h
Potenza nominale - 0.13 kW
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 400 V
Direzione - Radiale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Vorticent C
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010300303512
Codice prodotto
VOR0000030351
Cod. produttore
0000030351
Produttore
VOR
Flusso (portata aria):
270 m³/h
Potenza nominale:
0.13 kW
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
400 V
Direzione:
Radiale
Materiale (del corpo):
Lamiera d'acciaio
Larghezza del canale:
68 mm
Altezza del condotto:
63 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Peso:
4600 g
Temperatura del fluido:
0...50 °C






