VORTICE - VOR0000030330 C 35/4 M E - 0000030330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso (portata aria) - 1520 m³/h
Potenza nominale - 0.37 kW
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Direzione - Radiale
Confezione
1 PZ
EAN
8010300303307
Codice prodotto
VOR0000030330
Cod. produttore
0000030330
Produttore
VOR
Flusso (portata aria):
1520 m³/h
Potenza nominale:
0.37 kW
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Direzione:
Radiale
Materiale (del corpo):
Lamiera d'acciaio
Larghezza del canale:
149 mm
Altezza del condotto:
137 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Peso:
11000 g
Temperatura del fluido:
0...50 °C


