VORTICE - VOR0000030302 C 10/2 M - 0000030302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso (portata aria) - 300 m³/h
Potenza nominale - 0.1 kW
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Direzione - Radiale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Vorticent C
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010300303024
Codice prodotto
VOR0000030302
Cod. produttore
0000030302
Produttore
VOR
Flusso (portata aria):
300 m³/h
Potenza nominale:
0.1 kW
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Direzione:
Radiale
Materiale (del corpo):
Lamiera d'acciaio
Larghezza del canale:
68 mm
Altezza del condotto:
63 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Peso:
2700 g
Temperatura del fluido:
0...50 °C






