AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000030301 C10/2T ATEX II 2G/D H T3/125 C X GB/DB - 0000030301

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000030301 C10/2T ATEX II 2G/D H T3/125 C X GB/DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400...400 V

  • Frequenza - 50...50 Hz

  • Volume d'aria a vuoto - 280 m³/h

  • Diametro nominale canale - 80 mm

  • Posizione di installazione - Condotto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300303017

Codice prodotto

VOR0000030301

Cod. produttore

0000030301

Produttore

VOR

Tensione nominale:

400...400 V

Frequenza:

50...50 Hz

Volume d'aria a vuoto:

280 m³/h

Diametro nominale canale:

80 mm

Posizione di installazione:

Condotto

Potenza assorbita:

120 kW

Materiale (del corpo):

Acciaio

Temperatura del fluido:

-20...40 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del canale:

68 mm

Altezza del condotto:

63 mm

Per zona ATEX atmosfera gas:

2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

22

Gruppo dell'apparecchio secondo la direttiva 94/9/CE:

II

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 2

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Protezione ATEX polvere, cat. 2

Classe di temperatura secondo la direttiva 94/9/CE:

T 3

Temperatura massima superficiale dell’apparecchiatura (Classe di temperatura T):

135 °C

Aspiratore centrifugo per ambienti ad atmosfera potenzialmente esplosiva. Motore Asincrono in classe F con albero montato su cuscinetti a sfera e certificati Atex. Girante centrifugo a pale avanti realizzate in lamiera di alluminio, con mosso in alluminio pressofuso.. Coclea realizzata in lamiera di acciaio con doppio rivestimento superficiale. Boccaglio realizzato in rame spazzolato. Retina sulla bocca d'aspirazione in filo d'acciaio zincato, con doppio rivestimento superficiale. Pressavi in metallo perla connessione elettrica certificati ATEX. Temperatura di funzioneamento -20/+40°C. IP65.