VORTICE - VOR0000030151 CMS 22/9 T2 2,2KW - 0000030151
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010300301518
Codice prodotto
VOR0000030151
Cod. produttore
0000030151
Produttore
VOR
Ventilatore centrifugo industriale a media pressione, con girante a pale avanti, particolarmente adatto ad applicazioni in ambito industriale, per il raffreddamento di macchinari o componenti, ecc. ? Involucri realizzati in lamiera di acciaio, uniti con giunti o saldati tra di loro, finitura in polvere epossidica. ? Motori AC a 2 poli, trifase, in classe F, con protezione IP55. Alimentazione a 230/400V?50Hz. ? Girante centrifuga a pale avanti, singola aspirazione, realizzata in lamiera d?acciaio galvanizzata. ? Temperatura massima di funzionamento in continuo: aria trasportata +130?C; aria ambiente +60?C. ? Orientamento di default: LG 270.