AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000030147 CMS 12/5 T4 0,08KW

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000030147 CMS 12/5 T4 0,08KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300301471

Codice prodotto

VOR0000030147

Cod. produttore

0000030147

Produttore

VOR

Ventilatore centrifugo industriale a media pressione, con girante a pale avanti, particolarmente adatto ad applicazioni in ambito industriale, per il raffreddamento di macchinari o componenti, ecc. ? Involucri realizzati in lamiera di acciaio, uniti con giunti o saldati tra di loro, finitura in polvere epossidica. ? Motori AC a 4 poli, trifase, in classe F, con protezione IP55. Alimentazione a 230/400V?50Hz. ? Girante centrifuga a pale avanti, singola aspirazione, realizzata in lamiera d?acciaio galvanizzata. ? Temperatura massima di funzionamento in continuo: aria trasportata +130?C; aria ambiente +60?C. ? Orientamento di default: LG 270.