AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000030122 CRC-R 28/2 T - 0000030122

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000030122 CRC-R 28/2 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 2900 m³/h

  • Versione della girante - Curvato all'indietro

  • Classe di qualità materiale dell'alloggiamento - PE (polietilene)

  • Volume d'aria a 1000 Pa (statico) - 850 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300301228

Codice prodotto

VOR0000030122

Cod. produttore

0000030122

Produttore

VOR

Materiale (del corpo):

Plastica

Volume d'aria a 200 Pa (statico):

2900 m³/h

Versione della girante:

Curvato all'indietro

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

PE (polietilene)

Volume d'aria a 1000 Pa (statico):

850 m³/h

Classe di qualità materiale girante:

PP (Polipropilene)

Temperatura massima del fluido (continuativa):

50 °C

Tensione di connessione:

3 * 400 V

Materiale - Girante:

Plastica

Diametro nominale canale - lato pressione:

225 mm

Livello di potenza sonora a 63 Hz:

0 dB

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Volume d'aria a 600 Pa (statico):

2200 m³/h

Volume d'aria a 400 Pa (statico):

2600 m³/h

Volume d'aria a 1500 Pa (statico):

0 m³/h

Installabile all'esterno:

no

Protezione della superficie - Girante:

Non trattato

Volume d'aria a 2000 Pa (statico):

0 m³/h

Larghezza:

475 mm

Frequenza:

50 Hz

Volume d'aria a 2500 Pa (statico):

0 m³/h

Volume d'aria a 800 Pa (statico):

1650 m³/h

Profondità:

515 mm

Volume d'aria a 3000 Pa (statico):

0 m³/h

Diametro nominale canale - lato aspirazione:

225 mm

Volume d'aria a 3500 Pa (statico):

0 m³/h

Volume d'aria a 4000 Pa (statico):

0 m³/h

Altezza:

560 mm

Volume d'aria a 10000 Pa (statico):

0 m³/h

Volume d'aria a 4500 Pa (statico):

0 m³/h

Volume d'aria a 14000 Pa (statico, 20 ° C):

0 m³/h

Potenza assorbita:

766 kW

Volume d'aria a 5000 Pa (statico):

0 m³/h

Motore a singola velocità:

Volume d'aria a 18000 Pa (statico, 20 ° C):

0 m³/h

Volume d'aria a 6000 Pa (statico):

0 m³/h

Volume d'aria a 8000 Pa (statico):

0 m³/h

Livello di potenza sonora a 125 Hz:

0 dB

Livello di potenza sonora a 250 Hz:

0 dB

Livello di potenza sonora a 1000 Hz:

0 dB

In linea:

no

Larghezza nominale canale lato di pressione:

225 mm

Livello di potenza sonora a 500 Hz:

0 dB

Livello di potenza sonora a 2000 Hz:

0 dB

Altezza nominale canale lato di pressione:

225 mm

Livello di potenza sonora a 4000 Hz:

0 dB

Corrente nominale:

1.75 A

Livello di potenza sonora a 8000 Hz:

0 dB

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione termica:

no

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Velocità motore (nominale) in rpm:

3000 2 poli

Aspiratori centrifughi a media pressione per ambienti corrosiviVentilatori centrifughi industriali a media pressione con giranti a pale avanti, di diametro compreso tra 200 e 560 mm, tutti in versione trifase, progettati per l’installazione in-line e particolarmente adatti all’installazione in ambienti corrosivi, in industrie chimiche e petrolchimiche, in laboratori e cabine a gas.