AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000026033 GN-T-EPE D.125 - 0000026033

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000026033 GN-T-EPE D.125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 125 mm

  • Altezza del canale portacavi - 125 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di costruzione - Presa mobile

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300260334

Codice prodotto

VOR0000026033

Cod. produttore

0000026033

Produttore

VOR

Larghezza del canale portacavi:

125 mm

Altezza del canale portacavi:

125 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di costruzione:

Presa mobile

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Giunto interno per canale portacavi